63,10 €/ Stückexkl. MwSt
73,83 €inkl. MwSt
495 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | HFC57 |
Form | Kupplung (female) |
Anschlussdurchmesser | 5/8 in |
Material | Polysulfon |
Mit Ventil | Ja |
Farbcode | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 138 °C |
Max. Betriebsdruck | 8.6 bar |
Material Dichtung | EPDM |