Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse HFC-35, Polysulfon, In-Line, Schlauchstutzen body HB 1/2 polysulfone/EPDM/geschliffen

  • ERIKS:23279049
  • Hersteller:HFCD17835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,53 €/ Stückexkl. MwSt

49,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
HFC35
Form
Kupplung (female)
Anschlussdurchmesser
1/2 in
Material
Polysulfon
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Weiss
Temperaturbereich
von -40 bis 138 °C
Max. Betriebsdruck
8.6 bar
Material Dichtung
EPDM