Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse HFC-12, Polypropylen, Schottverschraubung body HB 1/2 polypropylene/EPDM/geschliffen

  • ERIKS:23278287
  • Hersteller:HFCD16812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,32 €/ Stückexkl. MwSt

50,68 €inkl. MwSt

851 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
HFC12
Form
Kupplung (female)
Anschlussdurchmesser
1/2 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
4.2 bar
Material Dichtung
EPDM