Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse HFC-12, Polypropylen, Gewindeanschluss body 3/8 BSPT IL polypropylene/EPDM/geschliffen

  • ERIKS:23278321
  • Hersteller:HFCD10612BSPT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,87 €/ Stückexkl. MwSt

41,97 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
HFC12
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
BSPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
4.2 bar
Material Dichtung
EPDM