Eriks
CPC

CPC PMCD230412 Stecker HB 1/4 Ellbogen Polypropylen/EPDM/mit Ventil

  • ERIKS:23278196
  • Hersteller:PMCD230412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,20 €/ Stückexkl. MwSt

35,33 €inkl. MwSt

197 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
PMC12
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
1/4 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Mandel
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM