Eriks
CPC

CPC PMC230412 Stecker HB 1/4 Ellbogen Polypropylen/EPDM/ohne Ventil

  • ERIKS:23278207
  • Hersteller:PMC230412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,74 €/ Stückexkl. MwSt

18,42 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
PMC12
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
1/4 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Nein
Farbcode
Mandel
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM