Eriks
CPC

CPC PLC24006BSPT Stecker 3/8 BSPT Acetal/Buna-N/ohne Ventil

  • ERIKS:11957391
  • Hersteller:PLC24006BSPT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
PLC
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
BSPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Acetal
Mit Ventil
Nein
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
NBR