Eriks
CPC

CPC NS6D22008 Stecker HB 1/2 Polypropylen-TPE/EPDM/mit Ventil

  • ERIKS:23278011
  • Hersteller:NS6D22008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,50 €/ Stückexkl. MwSt

43,88 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
NS6
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
1/2 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM