25,88 €/ Stückexkl. MwSt
30,28 €inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | NS4 |
Form | Stecker (male) |
Gewindeanschluss | BSPT |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Polypropylen |
Mit Ventil | Ja |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von 0 bis 71 °C |
Max. Betriebsdruck | 8.3 bar |
Material Dichtung | EPDM |