Eriks
CP

CP ZL-Flügeltürschrank 1950x930x600mm R7035

  • ERIKS:11824192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schwerlastschrank, RAL 7035 lichtgrau

Sichere Stahlblechkonstruktion
  • Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
  • Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
  • Türverstärkung (mittig) mit verborgenem Verschlussriegel.
  • Schrankdach bei den Schrankhöhen 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte.
Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.

Belastbarkeit 110 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlast: 700 kg

Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.

Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

921,31 €/ Stückexkl. MwSt

1.077,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
930 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Einlegeböden
4