Eriks
CP

CP Sitzbank einseitig mit Haken L1500mm mit Kunststoff-Rückenlehne

  • ERIKS:11818687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitige Garderobenbank, Leisten lichtgrau

• Stabile Ausführung
Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben (siehe Farbliste).
• Allseitig geschliffene Hartholzlatten
Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Garderobenleiste.
Profil ca. 60 x 30 mm.
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Hakenleiste mit Doppelkleiderhaken aus Kunststoff, verdeckt gemäß DIN.
• Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.


Ausführung: mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x6 Doppelhaken
Zur Liste hinzufügen

573,65 €/ Stückexkl. MwSt

671,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Höhe
1650 mm
Breite
1500 mm
Tiefe
403 mm
Farbe der Rahmenspitze
Grau
Anzahl Haken
6
Material Sitz
Kunststoff