• Fester Stand und robust
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Andere mehrpreisfreie Gestellfarben siehe Farbliste.
• Sitzlatten aus Hartholz
An allen Kanten geschliffen (ca. 60 x 30 mm).
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Gleichen Bodenunebenheiten aus.
Vormontierte und aufstellfertige Lieferung.
220,70 €/ Stückexkl. MwSt
258,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CP |
Höhe | 420 mm |
Breite | 1000 mm |
Tiefe | 353 mm |
Farbe der Rahmenspitze | Grau |
Material Sitz | Kunststoff |