• Stabile Ausführung
Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben (siehe Farbliste).
• Allseitig geschliffene Hartholzlatten
Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Garderobenleiste.
Profil ca. 60 x 30 mm.
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Hakenleiste mit Doppelkleiderhaken aus Kunststoff, verdeckt gemäß DIN.
• Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.
1.200,19 €/ Stückexkl. MwSt
1.404,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CP |
Höhe | 1650 mm |
Breite | 2000 mm |
Tiefe | 756 mm |
Farbe der Rahmenspitze | Grau |
Anzahl Haken | 16 |
Material Sitz | Kunststoff |