Eriks
CP

CP Sitzbank aus Holz RAL 7021 420x1500x353mm mit Gitter

  • ERIKS:23867197
Image 1
Freistehende Sitzbank, Holzlatten

• Fester Stand und robust
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Andere mehrpreisfreie Gestellfarben siehe Farbliste.
• Sitzlatten aus Hartholz
An allen Kanten geschliffen (ca. 60 x 30 mm).
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Gleichen Bodenunebenheiten aus.
Vormontierte und aufstellfertige Lieferung.

Zur Liste hinzufügen

346,56 €/ Stückexkl. MwSt

405,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Höhe
420 mm
Breite
1500 mm
Tiefe
353 mm
Farbe der Rahmenspitze
Grau
Material Sitz
Holz