Eriks
CP

CP Schließfachschrank 1800x900 3x4 Fächer RAL 7035/7035

  • ERIKS:23867178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spindschrank mit Stahlblechsockel, verzinkt, 100 mm hoch (Gesamthöhe 1800 mm)

•    Viele Fächer auf kleinstem Raum
Wahlweise mit 3, 4 oder 5 Fächern übereinander und 1, 2, 3 oder 4 Abteilen nebeneinander.
Lichte Breite der Fächer: B x T: 230 x 465 mm.
(B 330 mm auf Anfrage erhältlich.)
•    Langlebige Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Abschließbare Türen
Schließung über Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln.
Türanschlag rechts.
Einwandige Ausführung mit glatter Oberfläche ohne Lochung oder Etikettenrahmen.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen oder Sockel
Füße: Höhe 150 mm , bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: Höhe 100 mm , teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.

Zur Liste hinzufügen

851,81 €/ Stückexkl. MwSt

996,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
900 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1800 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Fächer
12