Eriks
CP

CP Schiebetürschrank RAL 7035 HxBxT 1025x1600x400mm

  • ERIKS:12963338
Image 1
Schiebetürenschrank, Breite 1600 mm, mit Mitteltrennwand, Tiefe 400 mm

•    Robuste Stahlblechkonstruktion
Komplett mit 25 mm starker, melaminharzbeschichteter Abdeckplatte und leichtgängig laufenden Schiebetüren. Die Schrankbreite 1600 mm wird mit Mitteltrennwand geliefert.
•Schranktiefe: 400 und 500 mm
•     Sicheres Depot für Aktenordner
Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
•      Höhenverstellbare Böden (15-mm-Raster)
Tragkraft ca. 50 kg, lackiert.
•    Standard-Lackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau. Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.
Farbe Abdeckplatte:
Korpus RAL 7035, Abdeckplatte lichtgrau.
Korpus RAL 7021, Abdeckplatte in Buche-Dekor.

Zur Liste hinzufügen

1.001,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.171,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1025 mm
RAL-Nummer
7035