Eriks
CP

CP Schiebetürschrank 7035 Höhe 1000mmxB1600xT600mm

  • ERIKS:11818863
Image 1
Theken-, Schiebtürenschrank TM, RAL 7035, lichtgrau

• Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe 1000 mm
Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Ab einer Schrankbreite von 1600 mm mit Mitteltrennwand.
Schrankdach mit schwarzer Gummiriefenmatte.
• Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezialkugellagerrollen.
In stabiler Führungsschiene aus Kunststoff.
• 2 Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

954,86 €/ Stückexkl. MwSt

1.117,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1000 mm
RAL-Nummer
7035