Eriks
CP

CP Rollcontainer 570x800mm Schubladen M3/6

  • ERIKS:12963567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rollcontainer

•    Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
Korpus: Aus Stahl, lackiert in RAL 7035 lichtgrau, mit Gegengewicht zur optimalen Kippsicherheit.
Standardmäßig mit Zenralverschluss inkl. 2 Schlüsseln und Wechselkernzylinder.
Schubladen: Aus Stahl, lackiert in RAL 7035 lichtgrau, Inneneinrichtung in schwarz,
100 % Vollauszug mit Präzisions-Teleskopschienen, End-Selbstzug, Soft-Stopp und formschönen Griffen.
Fronten: Holzdekor-Abdeckplatte in Ahorn-Dekor.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
330 mm
Höhe
570 mm
Tiefe
800 mm
Farbe
Grau