Eriks
CP

CP Regalschrank 7035/7035 830x700x300mm mit Türen 42 Lagerbehälter

  • ERIKS:11824055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magazinregalschrank HxBxT 830x700x300 mm, mit Sichtlagerkästen

• Stahlschrank mit und ohne Türen
Robuste Vollblech-Konstruktion.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Türen mit 3-Punkt-Verriegelung.
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
• Variable Einteilung
Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardfarben ohne Aufpreis
Für ein- oder zweifarbige Kombinationen von Schrank und Fronten siehe Farbliste.
• Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.
Weitere verfügbare Farben (ohne Aufpreis):
Korpus: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Türfarben: RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5021, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035



Standardmäßig mit 6 Fachböden und 42 Sichtlagerkästen PLK 4 blau, nach Wahl mit oder ohne Türen.

Verfügbare Korpusfarben (ohne Aufpreis):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035

Alle weiteren verfügbaren Farben in Übereinstimmung mit den Türfarben (ohne Aufpreis)
Zur Liste hinzufügen

425,90 €/ Stückexkl. MwSt

498,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
700 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
830 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Pfännchen
42