Eriks
CP

CP Regalschrank 7035/7035 1980x700x300mm mit Türen 9 Fachböden

  • ERIKS:11824051
Image 1
Magazinregalschrank HxBxT 1980x700x300 mm, mit 9 Fachböden

• Robuster Stahlschrank
Stabile Blechkonstruktion.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
• Türen mit 3-Punkt-Verriegelung
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
• In Höhe verstellbare Fachböden
Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardfarben ohne Aufpreis
Für ein- oder zweifarbige Kombinationen von Gehäuse und Fronten siehe Farbliste.
• Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.



• Ohne Sichtlagerkästen
• Nach Wahl mit oder ohne Türen
Zur Liste hinzufügen

468,77 €/ Stückexkl. MwSt

548,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
700 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1980 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Einlegeböden
9