• Robuste Vollblech-Konstruktion
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Türen mit 3-Punkt-Verriegelung.
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
• In Höhe verstellbare Fachböden
Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardfarben ohne Aufpreis
Für ein- oder zweifarbige Kombinationen von Schrank und Vorderseite siehe Farbliste.
• Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.
725,95 €/ Stückexkl. MwSt
849,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150