Eriks
CP

CP Regalschrank 7035/7035 1690x700x300mm mit Türen 60 Lagerbehälter

  • ERIKS:11824061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Magazinregalschrank HxBxT 1690x700x300 mm, mit 11 Fachböden

• Farbfächer ohne Aufpreis
Standardfarben ohne Aufpreis in ein- oder zweifarbigen Kombinationen von Gehäuse und Fronten auf Anfrage verfügbar.
• Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.


Verfügbare Korpusfarben (ohne Aufpreis):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Verfügbare Türfarben (ohne Aufpreis):
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035



• 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
• 36 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
• Nach Wahl mit oder ohne Türen
Zur Liste hinzufügen

710,45 €/ Stückexkl. MwSt

831,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
700 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1690 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Pfännchen
60