Eriks
CP

CP Regalschrank 7035/5012 1980x700x300mm mit Türen 84 Lagerbehälter

  • ERIKS:11824071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magazinregalschrank HxBxT 1980x700x300 mm, mit 15 Fachböden

• Robuster Stahlschrank
Stabile Blechkonstruktion.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
• Türen mit 3-Punkt-Verriegelung
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
• In Höhe verstellbare Fachböden
Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardfarben ohne Aufpreis
Für ein- oder zweifarbige Kombinationen von Gehäuse und Fronten siehe Farbliste.
• Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.



• 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
• 60 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
• Nach Wahl mit oder ohne Türen
Zur Liste hinzufügen

829,92 €/ Stückexkl. MwSt

971,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
700 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1980 mm
RAL-Nummer
7035/5012
Anzahl Pfännchen
84