Eriks
CP

CP Regalschrank 7035/5012 1980x1000x420mm mit Türen 12 Lagerbehälter

  • ERIKS:11824077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magazinregalschrank HxBxT 1980x1000x420 mm, mit 4 Fachböden

• Robuste Vollblech-Konstruktion
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Türen mit 3-Punkt-Verriegelung.
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
• In Höhe verstellbare Fachböden
Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardfarben ohne Aufpreis
Für ein- oder zweifarbige Kombinationen von Schrank und Vorderseite siehe Farbliste.
• Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.



• 12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
• Nach Wahl mit oder ohne Türen
Zur Liste hinzufügen

725,95 €/ Stückexkl. MwSt

849,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1000 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
1980 mm
RAL-Nummer
7035/5012
Anzahl Pfännchen
12