• Farbfächer ohne Aufpreis
Standardfarben ohne Aufpreis in ein- oder zweifarbigen Kombinationen von Gehäuse und Fronten auf Anfrage verfügbar.
• Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.
Verfügbare Korpusfarben (ohne Aufpreis):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Verfügbare Türfarben (ohne Aufpreis):
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
710,45 €/ Stückexkl. MwSt
831,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CP |
Breite | 700 mm |
Tiefe | 300 mm |
Höhe | 1690 mm |
RAL-Nummer | 7035/5012 |
Anzahl Pfännchen | 60 |