• Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
• Praktische Türen
Pro Abteil 2 zueinander schlagende Türen, mit Anschlagdämpfer.
Scharniere in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingestanztem Etikettenrahmen zur integrierbaren Nummerierung.
Mit ergonomischem Sicherheits-Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
• Vielseitige Inneneinrichtung
Linkes Abteil mit 4 fest eingebauten Fachböden, rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken.
Linkes Abteil mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Abteil mit Kleiderstange und 6 Schiebehaken.
Mit Mitteltrennwand und 8 Fachböden.
4 durchgehende, fest eingebaute Fachböden.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
• Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Wahlweise mit Füßen oder Sockel
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
710,72 €/ Stückexkl. MwSt
831,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150