Eriks
CP

CP Geräteschrank 7035 2 Fächer Typ A mit Füßen B610mm

  • ERIKS:11818443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mehrzweckschrank Serie Classic mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/lichtgrau

• Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
• Praktische Türen
Mit zueinander schlagenden Türen, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen.
• Vielseitige Inneneinrichtung
Linkes Abteil mit 4 fest eingebauten Fachböden, rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken.
Linkes Abteil mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Abteil mit Kleiderstange und 6 Schiebehaken.
Mit Mitteltrennwand und 8 Fachböden.
4 durchgehende, fest eingebaute Fachböden.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
• Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Wahlweise mit Füßen oder Sockel
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.

Zur Liste hinzufügen

432,29 €/ Stückexkl. MwSt

505,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
610 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1850 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Züge
2