Eriks
CP

CP Garderobenschrank Füße 8060-22 7035/5010

  • ERIKS:12963690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mehrzweckschrank Serie Classic mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/enzianblau

•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Praktische Türen
Mit zueinander schlagenden Türen, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen.
•    Vielseitige Inneneinrichtung
Linkes Abteil mit 4 fest eingebauten Fachböden, rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken.
Linkes Abteil mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Abteil mit Kleiderstange und 6 Schiebehaken.
Mit Mitteltrennwand und 8 Fachböden.
4 durchgehende, fest eingebaute Fachböden.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen oder Sockel
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.

Zur Liste hinzufügen

561,46 €/ Stückexkl. MwSt

656,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
810 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1850 mm
RAL-Nummer
7035/5010
Anzahl Züge
2