• Langlebige Stahlblechkonstruktion
Fronten aus Stahl.
Belüftungsöffnung in der Rückwand mit 10 mm Abstandhalter (reine Korpustiefe 500 mm).
• Z-förmige Türen
in fester Ausführung oder als Falttür.
Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
• Pragmatische Inneneinrichtung
Doppelte Hängemöglichkeit für lange Kleidungsstücke bei geringem Platzbedarf.
• Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Wahlweise mit Sockel oder Sitzbank
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau mit verstellbaren Bodengleitern.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.
Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
955,78 €/ Stückexkl. MwSt
1.118,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150