Eriks
CP

CP Garderobenschrank 2 Fächer 300mm Sitzbank 7035/7035

  • ERIKS:11820533
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Classic mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2090 mm, lichtgrau/lichtgrau

• Langlebige Stahlblechkonstruktion
Schrank mit 2 Fächern übereinander.
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
• Praktische Türen
Türanschlag rechts, in Drehbolzen gelagert, oben und unten mit je 1 Lochrosette und 1 eingestanztem Etikettenrahmen.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
• Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Abteilbreite 400 mm, auf für Motorradhelme geeignet.
Pro Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
• Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Böden und Fächer meist in der Korpusfarbe.
• Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveausgleich.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Zur Liste hinzufügen

606,48 €/ Stückexkl. MwSt

709,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
610 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
2090 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Züge
4