Eriks
CP

CP Garderobe offen RAL 7035 1950x954x480mm

  • ERIKS:23867216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Offene Gaderobe, lichtgrau/lichtgrau

Erweiter- und veränderbares Endlossystem.
Schränke links und rechts für Zwischenteile vorgerichtet.
• Doppelwandige Flügeltüren
Mit Öffnungsbegrenzer 90°.
Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
• Ausführung
2 geräumige Fächer.
Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant).
Hutablage und Schuhrost mit Vierkantrohr, anthrazit lackiert.
• Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Sockel in Korpusfarbe.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Lieferung
Zerlegt, mit einfacher Montageanleitung.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.


Offene Garderobe bestehend aus: 2 Abschlusswänden,1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Rückwand
Zur Liste hinzufügen

553,58 €/ Stückexkl. MwSt

647,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
954 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035