Eriks
CP

CP Garderobe offen RAL 7035 1950x2100x480mm 3 Schränke

  • ERIKS:23867218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Offene Gaderobe, lichtgrau/lichtgrau

Erweiter- und veränderbares Endlossystem.
Schränke links und rechts für Zwischenteile vorgerichtet.
• Doppelwandige Flügeltüren
Mit Öffnungsbegrenzer 90°.
Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
• Ausführung
2 geräumige Fächer.
Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant).
Hutablage und Schuhrost mit Vierkantrohr, anthrazit lackiert.
• Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Sockel in Korpusfarbe.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Lieferung
Zerlegt, mit einfacher Montageanleitung.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.


Offene Garderobe bestehend aus: 1 Schrank mit 10 Fächern,1 Schrank mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost
Zur Liste hinzufügen

1.433,66 €/ Stückexkl. MwSt

1.677,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1410 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035