Eriks
CP

CP Flügeltürschrank 8934-052 7035/5012

  • ERIKS:12963962
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
XXL-Flügeltürenschrank: Korpus RAL 7035, Türen RAL 5012

Sichere Stahlblechkonstruktion
  • Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
  • Türverstärkung (mittig).
  • 4 Fachböden
  • Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardlackierung
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.

Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Ausführung: für starke Belastungen, mit zweifach verstärkten Fachböden.
Zur Liste hinzufügen

1.494,87 €/ Stückexkl. MwSt

1.749,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1200 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035/5012