Eriks
CP

CP Flügeltürschrank 8920-052 7035/5012

  • ERIKS:12963830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schwerlastschrank, Korpus RAL 7035, Türen RAL 5012

Sichere Stahlblechkonstruktion
  • Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
  • Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
  • Türverstärkung (mittig) mit verborgenem Verschlussriegel.
  • Schrankdach bei den Schrankhöhen 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte.
Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.

Belastbarkeit 110 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlast: 700 kg

Standardlackierung
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.

Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

689,94 €/ Stückexkl. MwSt

807,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
930 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035/5012
Anzahl Einlegeböden
4