Eriks
CP

CP Flügeltürschrank 7035/7035 1950x1200x400mm

  • ERIKS:11821176
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 4 verstellbaren Fachböden, Schrank RAL 7035, Boden verzinkt

• Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
• Mit 4 Fachböden
Fachböden in einem 15-mm-Raster verstellbar.
70 kg Belastbarkeit bei gleichmäßig verteilter Last.
• Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen: siehe Farbliste.
Farbwunsch bitte bei der Bestellung angeben.

Die Schränke sind in den Breiten 500 und 600 mm sowie in einer Tiefe von 700 mm lieferbar – auch mit lackierten Fachöden!

Umfangreiches Zubehör wie Hängeauszüge, Schubladenblöcke und Ordnerstützen sind ebenfalls erhältlich!

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
Korpusfabren: RAL 7021, RAL 7035, RAL 5012, RAL 6011
Türfarben: RAL 3003, RAL 5012, RAL 7035, RAL 6011, RAL 1013, RAL 6027, RAL 5010
Zur Liste hinzufügen

569,09 €/ Stückexkl. MwSt

665,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1200 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035