Eriks
CP

CP Flügeltürschrank 4FB 1950x930x600mm 7035/5012

  • ERIKS:11824229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Büro-Flügeltürenschrank mit 4 verstellbaren Einlegeböden, Türen RAL 5012, lackierte Einlegeböden

• Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“: Stabiler 3-Riegelverschluss
Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 100° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
• Mit 4 Einlegeböden ausgestattet
Einlegeböden im Raster von 15 mm verstellbar.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
• Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau
Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl.
Farbwunsch bitte bei der Bestellung nicht vergessen.
Lieferbare Korpusfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Lieferbare Türfarben: RAL 1013, RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6011, RAL 6027, RAL 7035

Die Schränke sind auch in der Breite 500 und 600 mm sowie 700 mm Tiefe lieferbar! Bitte fragen Sie an.
Zur Liste hinzufügen

670,32 €/ Stückexkl. MwSt

784,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
930 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035/5012