• Viele Fächer auf kleinstem Raum
Wahlweise mit 3, 4 oder 5 Fächern übereinander und 1, 2, 3 oder 4 Abteilen nebeneinander.
Lichte Breite der Fächer: B x T: 230 x 465 mm.
(B 330 mm auf Anfrage erhältlich.)
• Langlebige Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
• Abschließbare Türen
Schließung über Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln.
Türanschlag rechts.
Einwandige Ausführung mit glatter Oberfläche ohne Lochung oder Etikettenrahmen.
• Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Wahlweise mit Füßen oder Sockel
Füße: Höhe 150 mm , bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: Höhe 100 mm , teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
910,18 €/ Stückexkl. MwSt
1.064,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150