Eriks
CP

CP Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x2000x756mm Haken+Ablage

  • ERIKS:23867207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Doppelseitige Garderobenbank, Holzlatten

• Stabile Ausführung
Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben (siehe Farbliste).
• Allseitig geschliffene Hartholzlatten
Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Garderobenleiste.
Profil ca. 60 x 30 mm.
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Hakenleiste mit Doppelkleiderhaken aus Kunststoff, verdeckt gemäß DIN.
• Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.


Ausführung: ebenso, jedoch mit Schuhrost
Zur Liste hinzufügen

1.356,14 €/ Stückexkl. MwSt

1.586,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Höhe
1650 mm
Breite
2000 mm
Tiefe
756 mm
Farbe der Rahmenspitze
Grau
Anzahl Haken
16
Material Sitz
Holz