Eriks
CP

CP Brandschutz-Drehtürschrank 7035 1950x930x500mm 2 Türen,

  • ERIKS:12963289
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Feuergeschützte Flügeltürschränke, RAL 7035

•     Feuergeschütztes Depot für Büro, Lager und Archiv
Doppelwandige Konstruktion mit nicht brennbaren Spezialisolierplatten.
Zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezialisolierplatten, Klasse A1.
Allseitig doppelwandig und nicht brennbar nach DIN 4102.
•     Hohe Einbruchsicherheit Flügeltüren oben und unten in stabilen Drehbolzen gelagert.
Stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten.
Bolzenwerk mit 5 Riegeln.
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
•     Aufstellung auch bei niedriger Bodenbelastbarkeit
Schrank besitzt ein verhältnismäßig geringes Eigengewicht.
Melaminharzbeschichtete Abdeckplatte in grau (25 mm stark, nur bei Bestell-Nr. 30702590, 30702592 und 30702594).
Schrankgriffe schwarz.
Schrankhöhe 1226 mm.
Tragkraft je Einlegeboden ca. 70 kg.
•     Standardfarben ohne Aufpreis
Standard-Lackierung: Korpus und Blenden RAL 7035 lichtgrau.
Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbauswahl) stehen zu ein- und zweifarbigen Kombinationen der Korpusse und Türen zur Verfügung. Bitte bei Bestellung angeben.
Bei Korpus RAL 7035 ist die Abdeckplatte hellgrau (nur bei Bestell-Nr. 30702590, 30702592 und 30702594). Bei Korpus RAL 7021 in Buche-Dekor, auf Anfrage.

Elektronisches Sicherheitsschloss
•    Auf Anfrage für alle Modelle
•    Farbe schwarz

Versicherungseinstufung privat bis 2.500 €, gewerblich bis 2.500 € (abhängig vom Versicherer).


Ausführung: 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen.
Zur Liste hinzufügen

1.597,82 €/ Stückexkl. MwSt

1.869,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
930 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035
Gewicht
119 kg