Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 1 verstellbarem Fachboden, Schrankkorpus RAL 7035, Türen RAL 5012 lichtblau, Fachboden verzinkt
• Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
• Mit 1 Fachboden
Fachböden in einem 15-mm-Raster verstellbar.
70 kg Belastbarkeit bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.