Eriks
CP

CP Beistellschrank Flügeltür 8821-000 7035/5010

  • ERIKS:12963808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 1 verstellbarem Fachboden, Schrankkorpus RAL 7035, Türen RAL 5010, Boden verzinkt

•     Sichere Stahlblechkonstruktion    
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
•    Mit 1 Fachboden
Fachböden in einem 15-mm-Raster verstellbar.
70 kg Belastbarkeit bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardlackierung    
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 5010 enzianblau.

Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

552,79 €/ Stückexkl. MwSt

646,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
930 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1000 mm
RAL-Nummer
7035/5010