Eriks
CP

CP Beistellschrank Flügeltür 8820-000 7035/7035

  • ERIKS:12963807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 1 verstellbarem Fachboden, Schrank RAL 7035 lichtgrau, Boden verzinkt

•     Sichere Stahlblechkonstruktion    
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
•    Mit 1 Fachboden
Fachböden in einem 15-mm-Raster verstellbar.
70 kg Belastbarkeit bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen: siehe Farbliste.
Zur Liste hinzufügen

500,12 €/ Stückexkl. MwSt

585,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
930 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1000 mm
RAL-Nummer
7035