Eriks
COROPLAST

COROPLAST Isolierband Nr.302 gelb 10mx15mm Coroplast

  • ERIKS:12971344
Image 1
Elektro-Isolierband 302

Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +105 °C, Durchschlagsfestigkeit: > 40 kV/mm. Anwendung: Für alle normalen Isolierarbeiten, für die Reparatur beschädigter Isolationen, zum Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern und Spulen sowie zur Kennzeichnung.

Zur Liste hinzufügen

2,90 €/ Stückexkl. MwSt

3,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COROPLAST
Serie
302
Serie
302
Breite
15 mm
Länge
10 m
Farbe
Gelb