Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Unidrive M700-054-00300 15 kW - 30 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947053
  • Hersteller:IE40300AABA0
Image 1
  • Für Servo-, Asynchron/Synchron-Motoren
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Encoder-Eingang Drehzahlanpassung
  • Integriertes SPS
  • Onboard Ethernet
Zur Liste hinzufügen

3.489,25 €/ Stückexkl. MwSt

4.082,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Typ
M700
Versorgungsspannung
380-480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0-480 V
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
30 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
31 A
Motorleistung
15 kW
Schwerlastbetrieb
15 kW
Normaler Betrieb
15 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Ja
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja