1.955,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.287,35 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Unidrive |
Typ | M700 |
Versorgungsspannung | 380-480 V |
Eingangsphasen | 3 |
Versorgungsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgagsphasen | 3 |
Ausgangsspannung | 0-480 V |
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb | 7.8 A |
Ausgangsstrom normaler Betrieb | 10.4 A |
Motorleistung | 3 kW |
Schwerlastbetrieb | 3 kW |
Normaler Betrieb | 4 kW |
4-Quadranten-Betrieb | Ja |
Bremschopper | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |