Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Unidrive M700-034-00045 1,5/2,2 kW-4,5/6,2 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947048
  • Hersteller:IC40045AABA0
Image 1
  • Für Servo-, Asynchron/Synchron-Motoren
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Encoder-Eingang Drehzahlanpassung
  • Integriertes SPS
  • Onboard Ethernet
Zur Liste hinzufügen

1.763,75 €/ Stückexkl. MwSt

2.063,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Typ
M700
Versorgungsspannung
380-480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0-480 V
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
4.5 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
6.2 A
Motorleistung
1.5 kW
Schwerlastbetrieb
1.5 kW
Normaler Betrieb
2.2 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Ja
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja