Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Unidrive M400-074-01000 45/55 kW - 100/112 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678098
  • Hersteller:FG41000AABA0
Image 1
  • Für Asynchron-Motoren
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Encoder-Eingang Drehzahlanpassung
  • Integriertes SPS
Zur Liste hinzufügen

5.631,25 €/ Stückexkl. MwSt

6.588,56 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Typ
M400
Versorgungsspannung
380-480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0-480 V
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
100 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
112 A
Motorleistung
45 kW
Schwerlastbetrieb
45 kW
Normaler Betrieb
55 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Ja
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja