Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Unidrive M400-054-00270 11/15 kW - 27/30 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678091
  • Hersteller:FE40270AABA0
Image 1
  • Für Asynchron-Motoren
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Encoder-Eingang Drehzahlanpassung
  • Integriertes SPS
Zur Liste hinzufügen

1.725,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.018,84 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Typ
M400
Versorgungsspannung
380-480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0-480 V
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
27 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
30 A
Motorleistung
11 kW
Schwerlastbetrieb
11 kW
Normaler Betrieb
15 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Ja
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja