Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Unidrive M400-034-00056 2,2 kW - 5,6 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678086
  • Hersteller:FC40056AABA0
Image 1
  • Für Asynchron-Motoren
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Encoder-Eingang Drehzahlanpassung
  • Integriertes SPS
Zur Liste hinzufügen

701,25 €/ Stückexkl. MwSt

820,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Typ
M400
Versorgungsspannung
380-480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0-480 V
Ausgangsstrom
5.6 A
Motorleistung
2.2 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Ja
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja