Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Unidrive M400-024-00032 1,1 kW - 3,2 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678084
  • Hersteller:FB40032AABA0
Image 1
  • Für Asynchron-Motoren
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Encoder-Eingang Drehzahlanpassung
  • Integriertes SPS
Zur Liste hinzufügen

565,25 €/ Stückexkl. MwSt

661,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Typ
M400
Versorgungsspannung
380-480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0-480 V
Ausgangsstrom
3.2 A
Motorleistung
1.1 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Ja
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja